ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 吊り金具
ACE(エース)の 衣服用フック
コート掛け
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
安全荷重(kg)
(吊下げ)3
仕上
ニッケルメッキ
注文コード
58930496
品番
FF-021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
安全荷重・仕上
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
安全荷重(kg)
(吊下げ)3
材質
亜鉛合金
寸法E(mm)
3
用途
コート掛けなどにご使用頂けます。
付属品
取付けネジ(2.7×16) 2本
寸法A(mm)
35
寸法D(mm)
15
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
32
呼称
小
仕上
ニッケルメッキ
注意
※強度の弱い箇所への取付は避けて下さい。
※ネジの効く板材に使用し、必ず下穴を開けてから確実に取り付けて下さい。
※強い衝撃を与えない様にして下さい。
※吊下げ荷重は取付け面の強度により異なります。
※安全の為、定期的に取付状況をご確認下さい。