ニッケル 菊葉帽子掛け

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58930602 品番FF-032
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
安全荷重(kg)(吊下げ)4 材質亜鉛合金 用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。 付属品取付けネジ 2本 寸法(mm)(A×B×C×D)71X77X34×22 仕上ニッケルメッキ
注意
※強度の弱い箇所への取付は避けて下さい。
※ネジの効く板材に使用し、必ず下穴を開けてから確実に取り付けて下さい。
※強い衝撃を与えない様にして下さい。
※吊下げ荷重は取付け面の強度により異なります。
※安全の為、定期的に取付状況をご確認下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58930602
2016-10-20
用途:
室内のハンガーとして、壁の木部にねじ止めします。
THY 様

商品名は、「帽子掛け」ですが、いわばダブルハンガーとして取り付けています、クラシックな金属製の形状で、部屋の雰囲気が良くなります。 ホームセンターでは、かなりの価格ですが、モノタロウさんには、感謝です。
 別に、シングルのものは、「コートフック」をモノタロウさんからいただいて、併用しています。  いずれも金属製で、美しい光沢で満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
58930602
2016-05-23
用途:
日常使い

普通に使えてちょうど良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする