ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 吊り金具
ACE(エース)の 衣服用フック
ニッケル 回転コート掛け
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58930611
品番
FF-033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
安全荷重(kg)
(吊下げ)4
材質
鉄板、棒
用途
コート掛けなどにご使用頂けます。
付属品
取付けネジ(2.4×13) 2本
寸法(mm)
32×42×32
仕上
ニッケルメッキ
注意
※強度の弱い箇所への取付は避けて下さい。
※ネジの効く板材に使用し、必ず下穴を開けてから確実に取り付けて下さい。
※強い衝撃を与えない様にして下さい。
※吊下げ荷重は取付け面の強度により異なります。
※安全の為、定期的に取付状況をご確認下さい。