ステンレス J型フック

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58930636 品番 FF-035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

錆びにくいステンレス製フックです。

安全荷重(kg)(吊下げ)5 材質ステンレス 用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。 付属品ステンレス皿タッピング(3.0×20) 2本 寸法A(mm)15 寸法D(Φmm)4 寸法B(mm)62 寸法C(mm)44 仕上生地
注意
※強度の弱い箇所への取付は避けて下さい。
※ネジの効く板材に使用し、必ず下穴を開けてから確実に取り付けて下さい。
※強い衝撃を与えない様にして下さい。
※吊下げ荷重は取付け面の強度により異なります。
※安全の為、定期的に取付状況をご確認下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58930645
2025-12-01
用途:
物の吊り下げ
TSUKIJI 様 (建設業・工事業)

ビス穴が2箇所有るのでしっかり固定出来ます。
また、掛かりが大きいので重ねて吊り下げ出来るのは良いと思います。価格がもう少し安価になればもっと良いです。

2024-12-14
用途:
ステンレス製フック
moritonサービス 様 (サービス業)

大きなフックのため、荷重も大きくて良いです。
とても満足してます。

対象商品:
58930645
2023-11-02
用途:
イルミネーション取り付けのため
矢本東まちづくり協議会 様 (その他業種)

大きい施設に電飾を施すため、60個必要でした。数年前に別施設に取り付けたときは100個必要で、グレードが高いものをチョイスしてしまい、フックだけで7万円を超えてしまいました。今回は大きさを少し小さくしましたが、それでも十分のため、60個2万円以内で済み恩の字です。屋外使用のため、ステンレスは必須条件でした。

2人が参考にしています
対象商品:
58930627
2023-07-05
用途:
ボートフックを固定する金具として使用
株式会社 山水 様 (製造業)

船の舷にボートフックを固定する金具として取付けました。ちょうど良いサイズでSUS製のため、錆にも強く安心です。

対象商品:
58930627
2022-11-01
用途:
現場用
株式会社田島製作所 様

品物を引っ掛ける用に購入しました。ステンレスなので耐久性が良いと期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
58930636
2022-06-01
用途:
のれんをかけるのに使っています
サービス業

購入した暖簾をかけるのに購入し壁に設置しました。満足です。

対象商品:
58930636
2019-01-20
用途:
掃除機の「電線」をかける。
その他業種

溝の深さが「深い」ので電線がしっかりとかかります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
58930627
2018-02-22
用途:
ホース、電源コードなど掛けておく
飲食業

ステンレスで錆なくてサイズが大きいのでいろいろ掛けて使っております。大変重宝しております。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする