N-1013 鴨居フック ACE(エース) 58930697

鴨居フック

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
耐荷重(kg)1.5
材質(本体・ねじ)ABS樹脂
内容量1個注文コード58930697品番N-1013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。耐荷重(kg)1.5付属品ネジ部に差し込む安全用ビニールキャップ付仕様1個入材質(本体・ねじ)ABS樹脂取付幅(mm)(カモイ)5~40
注意
※貴重品は掛けないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58930444
2023-01-26
用途: 目隠し用のすだれを鴨居にかけるために買いました。
その他業種

簡単に鴨居に引っ掛けられるので、とても良いのですが、安定感がいまいちです。
たんに引っ掛けるだけの練りなので仕様がないのでしょうが。まあお安いので良しとします。

1が参考にしています
対象商品 : 58930444
2020-02-06
用途: 鴨居にすだれを取り付けるため
その他業種

形がシンプルで大きすぎず小さすぎず、バランスも良い。取り付けも簡単で、きれいについたので満足です。色は黒と白があり、黒を選びましたが、鴨居につけて目立たない茶色系もあればよいなと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 58930444
2018-02-01
用途: 額をのせるため
不動産業

精度が高く満足しています。子供のA4横サイズの賞状をのせるために購入しました。
ちょっと違う用途の使い方ですがうまくいけました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする