らくらくカモイフック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 58930733 品番 N-3311
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

はさんで回すだけで、鴨居・桟等に簡単にネジ止め出来ます。

耐荷重(kg)(1本あたり)1.5 材質(本体・ねじ)ABS樹脂 付属品ネジ部に差し込む安全用ビニールキャップ付 呼称ロング 取付幅(mm)(カモイ)5〜80 用途鴨居、窓枠、棚、テーブル等、上下の巾が調整可能(取付幅参照)。
注意
※フック部に物干しロープを張るなどの使い方はお避けください。
※荷重制限をお守りください。
※貴重品、割れ物、高額な品物は掛けないで下さい。
※ご使用中、緩む場合がありますので、締め直して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58930733
2023-01-15
用途:
壁に長尺の横断幕を設置する際、鴨居に釘などを打てないため無傷で設置できる。
教育・研究機関

神鵜のサイズにより、ロングサイズのものはねじが下部にありショートサイズのは上部にある。ねじが上部にあるのは使いやすいが下部にあるのは使いずらい。

対象商品:
58930733
2022-07-18
用途:
すだれに
農・林・水産業

カモイ幅の大きな商品はホームセンターでは見かけません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする