ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 吊り金具
ACE(エース)の フック(吊り金具)
クルピタ マグネットフック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58930855
品番
N-2164
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
強力マグネットとすべり止めシートのW効果で強力に取り付け出来ます。
タテ・ヨコ・斜めに動く自在フックで使い勝手が広がります。
用途
冷蔵庫やホーロー流し台、洗濯機などあらゆるスチール製品にワンタッチで取り付けできるマグネットフックです。
スチール面等、磁石が付着する面のみのご使用となります。
耐荷重(kg)
2
材質
ナイロン・ネオジウム磁石
色
グレー
サイズ
S
注意
※斜め方向の荷重はおさけ下さい。
※荷重制限をお守りください。
※フックを激しく引いたり、ぶら下がったりすると、突然はずれてケガをする危険がありますので、絶対にしないでください。
※時計やガラス製品・貴重品など壊れやすいものは、本製品には使用しないでください。
※電子機器、磁気カードには本製品は使用しないで下さい。