かんたん物かけA

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58930891 品番MA-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥988
販売価格(税別)
898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

物かけAは、接着剤を使わないで、窓の額縁・ドア枠・鴨居などにワンタッチで取付け、取外しができますので、ハンガー類を吊す時にとっても便利です。

種類室内壁付型 用途鴨居、窓枠、ドア枠、棚に取り付けられます。 材質(アーム)5Φ丸鋼 クロームメッキ、(ベース)鋼板・塗装、(ずれ止め)ポリプロピレン 耐荷重(kg)3
注意
※物を掛けない時は取り外して保管して下さい、アームに荷重がかかっている時が一番、取付状態が安定しています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58930891
2014-08-11
用途:
室内物干し

雨天の室内干しで、鴨居にハンガーをかけるのは、定番中の定番。
ちょっとした風や衝撃で落ちて、邪魔に感じることも多い。
通るたびに、ちょっと触れて落ちるなんてことも…
荷重3kgは、気になるところですが、ガッチリと固定され安定感が増し、
非常に良かったです。
価格も安いので、もう少し使用して、また、購入しようと思っています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする