MU-W かんたん物かけU GIKEN(川口技研) 58930943 MU-W かんたん物かけU GIKEN(川口技研) 58930943 MU-W かんたん物かけU GIKEN(川口技研) 58930943

かんたん物かけU

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58930943 品番 MU-W
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ネジ、クギ、テープを使わず、かんたん取付!機能性がアップし、使い勝手がよくなりました。
木枠の厚みに合わせて、ベースの高さを変えることができます。(5段階調整、厚み20〜45mmに対応)

種類室内壁付型 全長(mm)230 用途鴨居、窓枠、ドア枠にツメを引っかけて、物をかけるだけ! 材質(ベースカバー・受け部品)ABS樹脂、(軸キャップ・クリップ)ポリプロピレン、(受けゴム)エラストマー、(アーム・ベース)鉄、(軸)ステンレス ホワイト 耐荷重(kg)3
注意
※赤ちゃんや小さなお子様のいる部屋では使用しないで下さい。また、ベビーベットの上や寝床の上等では使用しないでください。
※壊れやすい物や鳥かご等はかけないでください。
※耐荷重以下でも、木枠の状態・使用方法等により木枠が割れる恐れがあります。ご使用前には必ず手で荷重をかけてみて、木枠の状態を確認してください。
※部品が変形したり、抜けや破損、劣化した場合は、使用を中止し新しいものとお取替えください。そのまま使うと落下の恐れがあります。
※ストーブ等、火気の付近では絶対に使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58930925
2021-05-29
用途:
雨の日の部屋干しの時使用
広島つばさ法律事務所 様 (サービス業)

雨が降るたびに迷っていましたが、思い切って購入してよかったです。問題なくストレスなく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする