本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
期待通りの強度です。壁が壊れない限り外れないでしょう、メンテナンスフリーです。笑い!!
ベランダにすだれをかけるために購入しました。取り付けが簡単で、よいと思います。
火で炙る面倒があるものの、加工困難なタイル壁に確りと取り付けができました。
タイル面に5おセンチ感覚で必要なだけタイルに接着させる場合、タイル面に傷をつけずに、コードを固定できる。
へんな使い方ですが、マンションのベランダに釘を打つことができず鳩よけネットを固定する用途で使いました!!1年以上経ちますが外れません。屋外でですよ!!とても優秀です!!なのでリピートしました!!