スッポンフック スラット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) 注文コード58930995 品番S-15M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。

用途
モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。
土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。
大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。
耐荷重(kg)5 材質ステンレス 寸法H(mm)45 寸法W(mm)25
注意
※本品は接着剤が液状化することにより特徴が発揮されます。接着剤を溶かす時は、溶けた接着剤がたれても手につかない位置で行ってください。
※接着剤を溶解中にすすが発生した場合は、接着力の低下原因となります。
※取付け後、1時間以上経過した後にご使用ください。
※取り外す際、壁面への接着力が勝る場合は、壁面に接着剤が残り本体のみ剥離することがあります。
※火を扱うときはヤケドに充分ご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58930995
2018-04-27
用途:
工場内間仕切り

鉄のアングル部分に貼ってみましたが、若干の溶接(凸凹)がある所では接着が不安定で何回が剥がれた。極力平らな面で使用した方が無難です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする