画像準備中

ビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 58930999 品番 VFFリ-ル巻 0.5SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。

用途定格は60℃ 、交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。 参考許容電流(30℃)A:5(6)、概算質量(kg/km):23、標準条長(m):100 外径(Φmm)1 絶縁抵抗(Ω)絶縁抵抗(20℃):5・km 素線径(mm)20本/0.18 公称断面積(mm2)1 絶縁体厚さ(mm)1 導体抵抗(Ω/km)(20℃)37 シース色 線心数2 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)2.5×5.0 耐電圧(V/min)(水中)1000
注意
※ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする