スッポンフック 丸

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 注文コード58931004 品番S-10W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。

用途
モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。
土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。
大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。
耐荷重(kg)5 材質スチロール樹脂 寸法(縦×横)(mm)35×35
注意
※本品は接着剤が液状化することにより特徴が発揮されます。接着剤を溶かす時は、溶けた接着剤がたれても手につかない位置で行ってください。
※接着剤を溶解中にすすが発生した場合は、接着力の低下原因となります。
※取付け後、1時間以上経過した後にご使用ください。
※取り外す際、壁面への接着力が勝る場合は、壁面に接着剤が残り本体のみ剥離することがあります。
※火を扱うときはヤケドに充分ご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58931004
2018-05-28
用途:
事務用
有限会社大三島エスアール 様

早々の発送で助かりました。ありがとうございました。

対象商品:
58931004
2016-09-30
用途:
キャンピングトレーラー車内小物入れ掛け
サービス業

キャンピングトレーラー内の小物入れ掛けとして使用。壁紙が貼られた木の壁には両面タイプでは耐荷重内でも走行中の振動等で剥がれていました。本商品に交換してからは、ガッツリ張り付き今の所問題無しです。

2016-09-16
用途:
壁の小物入れに。
サービス業

壁掛けの小物入れを掛けていたのですが、両面テープタイプでは剥離し落下。対荷重の高いこのタイプ4個に交換したらガッチリ付いています。やはりある程度の重量は熱溶着タイプに限りますね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする