スッポンフック サン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) 注文コード58931013 品番S-13W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。

用途
モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。
土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。
大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。
耐荷重(kg)5 材質(本体)スチロール樹脂、(金具)ステンレス ホワイト 寸法(幅W×高さH)(mm)35×40
注意
※本品は接着剤が液状化することにより特徴が発揮されます。接着剤を溶かす時は、溶けた接着剤がたれても手につかない位置で行ってください。
※接着剤を溶解中にすすが発生した場合は、接着力の低下原因となります。
※取付け後、1時間以上経過した後にご使用ください。
※取り外す際、壁面への接着力が勝る場合は、壁面に接着剤が残り本体のみ剥離することがあります。
※火を扱うときはヤケドに充分ご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58931013
2019-12-06
用途:
掲示物

凹凸面や表面が撥水処理された壁面など、接着力を必要とする部分に使用できる。

対象商品:
58931013
2016-02-13
用途:
カレンダーの設置
柿本製作所 様

よくくっついて満足してます。
取り方がわかりませんが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする