曜日別特売
S-11W スッポンフック 角 大一鋼業 58931022

スッポンフック 角

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)注文コード58931022品番S-11W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。

用途
モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。
土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。
大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。
耐荷重(kg)5材質(本体)スチロール樹脂、(金具)ステンレスホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)35×45
注意
※本品は接着剤が液状化することにより特徴が発揮されます。接着剤を溶かす時は、溶けた接着剤がたれても手につかない位置で行ってください。
※接着剤を溶解中にすすが発生した場合は、接着力の低下原因となります。
※取付け後、1時間以上経過した後にご使用ください。
※取り外す際、壁面への接着力が勝る場合は、壁面に接着剤が残り本体のみ剥離することがあります。
※火を扱うときはヤケドに充分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58931022
2018-08-10
用途: サンシェードの外壁掛け用
雷鳥亭飲食業

価格の割には、強度もあり良い感じに使えそうです。
 もっと強力に貼り付けたい所や、凹凸の激しい所では、グルーガンのグルースティックをスライスして貼り付け、強化しました。

対象商品 : 58931022
2018-07-14
用途: 配線を天井に固定用
株式会社ケーエスラボラトリー

なかなか強力で良かったです。
シールを剥がす際に、多少シールカスが残って
しまいますが気にするほどでもないかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする