用途定格は60℃ 、交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
参考許容電流(30℃)A:17(20)、概算質量(kg/km):54、標準条長(m):100
外径(Φmm)2
素線径(mm)37本/0.26
公称断面積(mm2)2
絶縁体厚さ(mm)1
導体抵抗(Ω/km)(20℃)10
シース色白
線心数2
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)3.4×6.8
耐電圧(V/min)(水中)1000