大一鋼業
大一鋼業の 内装商品
大一鋼業の 吊り金具
大一鋼業の フック(吊り金具)
スッポンフック プラスピン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
58931031
品番
SP-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
本品は接着面を熱で溶かしてくっつけるスッポンフックに、ピンを加えることによって、固定力を強化した製品です。
用途
コンクリート・ブロック・レンガ等に取付けられます。
タイル・土塀・しっくい・凹凸のある化粧ブロック・クロス・壁紙などがはってあるコンクリート壁には使用できません。
耐荷重(kg)
8
材質
(プラスチック部)ナイロン、(ピン)特殊鋼線、(フック)ステンレス
付属品
キャップ付
色
ホワイト
注意
※本品を取付け場所へ接着する際は、チャッカマンなどで接着剤が透明なアメ状(気泡が出てくるくらい)になるまで約1分間炎を回すようにしながら全体をむらなく溶かしてください。
※溶けた接着剤が全体的にはみ出すくらいに強く押しつけてください。溶けた接着剤は高温になっておりますので手や衣服などにはつかないようにご注意ください。
※取付けた後すぐにピンを直接ハンマーで本体と平面になるまでゆっくりと打ち込んでください。
※針の先が鋭利にとがっております。怪我には充分ご注意ください。小さなお子様には決して触らせないでください。