※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(163L) 注文コード58931060 品番JCMCC-8162S
参考基準価格(税別)¥448,500 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800

飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
‐80℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。
‐80度から‐60度まで自在に温度調整ができます。
庫内に一体発泡の内蓋があり保冷能力を高め冷気を逃さず省エネ
インバーター制御搭載で年間の電気代を大幅に削減
正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。
高温低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。
デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。
4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)

付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個 質量(kg)84 電源(V)単相100 消費電力(W)450/445 (50/60Hz) 内容積(L)163 設定温度(℃)‐80〜‐60 外径(mm)1050×737×889 内径(mm)812×416×615 年間消費電力量(kWh/年)3450/3350(50/60Hz)
注意
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする