MJ-020E Jフック セミトライアングル マジッククロス8 58931101 MJ-020E Jフック セミトライアングル マジッククロス8 58931101 MJ-020E Jフック セミトライアングル マジッククロス8 58931101 MJ-020E Jフック セミトライアングル マジッククロス8 58931101 MJ-020E Jフック セミトライアングル マジッククロス8 58931101

Jフック セミトライアングル

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 58931101 品番 MJ-020E
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!

材質(本体)鉄、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス 耐荷重(kg)2.7(天井使用時) 付属品ステンレス釘 1.0Φ×20 9本 ニッケルメッキ 用途天井・壁 両用。使用例:観葉植物、ペンダント照明、模型飛行機など サイズ(フック)16×20×10mm、(取付ピース)8Φ×5.9mm
注意
※取付けられる場所:クロス貼りの石膏ボード壁(9.5mm以上)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26988255
2023-05-18
用途:
室内天井吊り物干しの設置
サービス業

フック2個と100均の延長ポール、チェーン、Oリングを使って室内天井吊り物干しを作成。竿長(延長ポール)1.2m間に結構な量干しても全く問題なく満足。

2人が参考にしています
対象商品:
26988246
2022-05-25
用途:
観葉植物の取り付け
卸売・小売業

フックを白いクロスの天井につけて使用。
大きく目立つこともなく、ハンギンググリーンにちょうど良いフックです。

対象商品:
26988246
2021-02-18
用途:
ビニールカーテンを取付るため
製造業

応接室に天井からフックを使ってビニールカーテンを吊るしました。
今のところはしっかりと止まっています。

2人が参考にしています
対象商品:
26988246
2020-10-02
用途:
観葉植物吊り下げ
医療・福祉・介護関連業

全然落ちてこない。しっかり固定されていて安心感があります。

対象商品:
26988246
2019-12-04
用途:
天井から吊るす目的
医療・福祉・介護関連業

天井から吊り下げてもなかなかピンが外れることはなさそうだが、返しの長さがもう少しあっても良い気がした。それでも満足してます。

対象商品:
26988246
2018-02-19
用途:
石膏ボードに

天井からの吊るし用や壁掛け用に使用しました。
はてなフックは石膏ボードがボロボロになりますがこの商品は綺麗にしっかりと取付けできます。
フックの形状に種類があるとうれしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする