※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコフレックス[柔軟タイプ]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 内径(mm)6.5 1巻長さ(m)20 注文コード58931105 品番ecos-10x6.5-20-B
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は内径・1巻長さなど20種類から選べます 他の種類を見る

・柔軟性に優れており、ソフトウレタンチューブよりも柔軟性に優れています。(メーカー比)
・耐オゾン性に優れています。
・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。
・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無い、エコロジーチューブです。
・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出物試験のみ除外)

材質ポリオレフィン系エラストマー 使用温度範囲(℃)空気:-20〜+60、水:0〜+40(凍結不可) 最高使用圧力(MPa)0.5 1巻長さ(m)20 最小曲げ半径(mm)JIS:11、アオイ:25 標準質量(g/m)41 外径(mm)10 内径(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 耐負圧力(MPa)-0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする