MJ-018W Jフック ミニ マジッククロス8 58931126

Jフック ミニ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2セット) 注文コード58931126 品番MJ-018W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。
石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。
取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。
取り外しても、抜き跡が目立ちません。

用途
壁面用
このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。
小さな額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
付属品ステンレス釘 1.0Φ×20 8本 (内予備2本) 材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス ホワイト
注意
※このフックの先に力が加わる掛け方は、しないでください。
※フックに掛けた物は、ひっぱらないでください。
※貴重品やこわれやすいものは、掛けないでください。
※子供の手の届かないところに保管してください。(誤飲の危険の為)
※クギは、クギ穴全部に最後まで打ち込んでください。
※このフックは、改造・変形して使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26913793
2023-02-13
用途:
絵や陶板の額を掛ける
合名会社アンバービルディング 様

簡単でボードにがっちり止まり、素晴らしい商品です。

対象商品:
26988167
2021-07-08
用途:
絵皿の取り付けに
サービス業

3本の釘で固定するので安定感があります。値段も安く満足しています。

対象商品:
26988167
2020-07-03
用途:
フォトフレームを掛けるのに使います。

30年ぐらい前に初めて使いました。石膏ボードの壁にはこれがいいみたいです。

対象商品:
26988167
2020-05-21
用途:
フォトフレームの取り付け
有限会社平和堂 様 (サービス業)

ボード素材の壁にフォトフレームを取り付けるために使用しました。
入数が多く、お買い得感バッチリです。

対象商品:
26988176
2017-03-21
用途:
ホワイトボード、額縁などの吊り下げ用で使用します。
サザンビーチホテル&リゾート 様

建物内壁がボード仕様となっておりますので、撤去後の穴も目立たなくて重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする