MJ-016W Jフック ダブル マジッククロス8 58931162

Jフック ダブル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2セット) 材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス 注文コード58931162 品番MJ-016W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。
石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。
取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。
取り外しても、抜き跡が目立ちません。

用途
壁面用
このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。
額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
付属品ステンレス釘 1.0Φ×20 16本 材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス ホワイト
注意
※このフックの先に力が加わる掛け方は、しないでください。
※フックに掛けた物は、ひっぱらないでください。
※貴重品やこわれやすいものは、掛けないでください。
※子供の手の届かないところに保管してください。(誤飲の危険の為)
※クギは、クギ穴全部に最後まで打ち込んでください。
※このフックは、改造・変形して使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26913836
2020-10-08
用途:
カレンダー取り付け
製造業

簡単に取り付け出来るので重宝しています。以外と丈夫です。

対象商品:
26913827
2017-06-07
用途:
絵画を飾るのに使用しました。
BAR BER SHOP meister 様 (サービス業)

11キロまでですので、大きな物でも安心して飾れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする