ファミリーフック

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス 寸法A(mm)300 注文コード58931616 品番A-849
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は材質・寸法A・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

暮らしの必需品として、物干など様々な用途にご使用頂けます。
本体はステンレス製です。

材質ステンレス 長さ(mm)300 参考使用荷重(kg)9 - 寸法A(mm)300 表面処理電解研磨 寸法B(mm)38 寸法C(mm)38 内径(mm)(フック)38 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58929446
2025-02-25
用途:
店舗に使うため
医療・福祉・介護関連業

素晴らしい商品でした!安くてしっかりして良かったです!次の店舗を出すときも購入したい!

対象商品:
58929446
2024-09-17
用途:
洗濯物干し

室内に遮熱カーテンを取り付けましたが従来品の上に取り付けたためカーテンレールが高い位置になり洗濯物干し用のS字フックも高くなり届きません。この商品ならば従来位置よりもさらに低くなり楽になりました。

対象商品:
58931616
2021-09-17
用途:
物干し用
サービス業

物干しの位置調整で購入しました。作りもよく使いやすいです。足りなくなったらまた買おうと思います。

対象商品:
58931616
2020-10-27
用途:
清掃道具用
製造業

短いほうきに使っています。ちょうどいい長さで値段も安かったと思います。

対象商品:
58929446
2020-08-24
用途:
天井からの吊下げ用
製造業

素材がステンレス製なので、見た目もスッキリしていて感じがいいと思います

対象商品:
58931616
2018-06-29
用途:
天井から洗濯物を干すときに、高さ調整の為に使用する。

洗濯物を干すときに使い、簡単にひっかけることができるので、重宝しています。

対象商品:
58929446
2015-06-23
用途:
いろいろな物を吊るす時
meron_fuku商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ちょっと引っ掛けて上着を吊るす。ちょっと塗装した小物を干すのに使う。とか、イロイロ使い道があって便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする