スライドレール ミニベアリング

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 58931625 品番 AP-1120C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

前後どちらにも動く両トラベルの小さいレールです。

用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。 寸法(mm)引き残し:74 種類スライド形 段数2 呼称(mm)246 定格荷重(N)(1セット)98 (但し底面に平置きした場合は約1/4になります。) 材質(レール)スチール レール長さ(mm)250〜420(規定サイズ) スライド長さ(mm)片側172 最大344 表面処理(レール)亜鉛メッキ
注意
※脱着不可です。取付用の木ネジは入っておりません。板厚に合わせてお求め下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:377
RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:436

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58931625
2021-05-15
用途:
ドリルスタンド作成
製造業

ドリルを打ち下ろす際に、なめらかに打ち下ろせるように、またグラつかず垂直に下ろせるようにするため使用しました。レールの全長いっぱいがスライドできる長さではないため、可動範囲を広げる(深く彫る、厚い板を対象とする)場合は、もっと長いレールが必要になります。当方の場合は、ちょうどいいくらいの長さでした。

対象商品:
58931634
2019-06-10
用途:
テーブル下のモニターを載せる台
製造業

モニターをスライドで前後に位置調整する目的で購入しました。ちょうどいい感じの安定感とスライドの硬さがあり、ばっちり目的を果たせました。

対象商品:
58931625
2019-03-02
用途:
修理の使用
運輸・通信業

既設がプラのため破損したので、購入しました。
うまく既設のの溝にはまり動きもスムーズです。

対象商品:
58931625
2018-04-30
用途:
衣装ケースの修理
上伸防災 様 (建設業・工事業)

意外と取り付けが楽でした。既設のレールとの互換性も良かったです。

対象商品:
58931634
2017-03-23
用途:
スライドテーブル作成します。
中道農園 様

レール2つをクロスさせて、左右前後自由に動かせられるミニテーブルを作りました。テーブルのスライド領域が大きいので上手くアイディアを活かせました。

1人が参考にしています
対象商品:
58931625
2016-12-06
用途:
引き出し
その他業種

値段も納期も満足です。一覧して買える品揃えは良い。

対象商品:
58931625
2016-07-08
用途:
パソコンキーボードの収納
カーショップ宮内 様

サイズもピッタリ机上がすっきりしました。使用時には、さっと引き出せます。モニター台の下にぶらさがる様な取付け方にしたのですが、それなりに耐荷重もありますね。手を乗せても不安感はありません。

対象商品:
58931625
2017-05-08
用途:
両側に動く家具の脚のガイドとして

両トラベルのスライドレールが必要でしたが適当なものが見つからず、強度不足なので、2本ずつペアににして使用しました。
購入後、ホームセンターの方が、同じ商品を安く売っていることを発見。モノタロウさんが常に最安値であることを求めてはいませんが、これは価格差が大きかった。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
改善に努めて参ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
1人が参考にしています
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする