ACE(エース)
ACE(エース)の 建具金物
ACE(エース)の ドア・扉金物
ACE(エース)の ドアキャッチ
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(本体)ABS樹脂、(プレート)鋼板
色
ブラウン
仕様
シングル
注文コード
58931713
品番
FB-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
材質・色・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
プレート2枚使用のダブルタイプです。
仕様
シングル
材質
(本体)ABS樹脂、(プレート)鋼板
色
ブラウン
サイズ
(本体)50×18.5×16mm
本数
(付属ねじ)3