Sフック スチール製

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4個) 注文コード 58931871 品番 P-131
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
線径(mm)4.8 寸法A(mm)43.4 寸法B(mm)21.8 参考使用荷重(kg)7 材質 寸法C(mm)14.4 仕上ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58931887
2021-06-15
用途:
商品の陳列
ピンスポット 様 (卸売・小売業)

壁に商品を展示するのに便利です。重たい商品でも大丈夫でした。

対象商品:
58931923
2017-05-09
用途:
事務用

ボードの引っ掛けのつなぎ使ってます。ちょうどいい商品でした。

対象商品:
58931905
2020-06-15
用途:
断熱シートを吊り下げるために
株式会社SUN物流 様 (卸売・小売業)

排煙窓の金具にクリップを吊り下げるために使用。
そのクリップで断熱用のシートを吊り下げました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする