※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルエットジャパン
シルエットジャパンの ホビー用塗料
シルエットジャパンの 工作用
ヒートペンセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58931970
品番
SILH-HEAT-PEN
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
カード台紙やフェイクレザーに箔押しができるツールです。
セット内容
ヒートペン2種 / 箔(金、銀各1m) / マスキングテープ
色
ヒートペンセット
先端寸法(mm)
1、2.5
対応商品
CAMEO5シリーズ / CAMEO PRO MK-U/Portrait4 / CURIO2
ツールホルダー
2(電動)
危険物の類別
非危険物