ニッサチェイン
ニッサチェインの 内装商品
ニッサチェインの 吊り金具
ニッサチェインの Sカン・S字フック
蛍光Sフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58931975
品番
P-1564
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
寸法A(mm)
35.5
表面処理
蛍光黄
寸法B(mm)
12.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
8
注意
※吊り下げには適しません。樹脂なので一定期間で劣化します。
※プラスチックパーツは、熱や直射日光に劣化しやすく、また、継続して荷重をかけると伸びて破断することがあります。
※取付は確実に行ってください。適したサイズの部品をご使用下さい。