ニッサチェイン
ニッサチェインの 内装商品
ニッサチェインの 吊り金具
ニッサチェインの Sカン・S字フック
ファインカラーSフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
表面処理
茶
注文コード
58932011
品番
P-26
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
表面処理
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
鉄の表面に塗膜を固着させたクリアカラーパーツです。
材質
鉄
寸法A(mm)
22.6
参考使用荷重(kg)
2
表面処理
茶
寸法B(mm)
11.8
寸法C(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
2.3