曜日別特売
P-231 ステンレスSフック ニッサチェイン 58932036

P-231 ステンレスSフック ニッサチェイン 58932036
P-231 ステンレスSフック ニッサチェイン 58932036

ステンレスSフック

(1件のレビュー)
内容量1個
寸法B(mm)21.8
内容量1個注文コード58932036品番P-231
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。

材質ステンレスSUS304寸法A(mm)43.4参考使用荷重(kg)7表面処理電解研磨寸法B(mm)21.8寸法C(mm)14.4RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58932063
2021-08-15
用途: 屋外、水回りでの用具吊り下げ
不動産業

屋外で使用する清掃用具、簾の吊り下げに使用。ステンレスSUS304製なのでサビに対して安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする