ステンレスSフック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6個) 注文コード 58932063 品番 P-235
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。

材質ステンレスSUS304 寸法A(mm)19 参考使用荷重(kg)2 表面処理電解研磨 寸法B(mm)7.5 寸法C(mm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58932063
2021-08-15
用途:
屋外、水回りでの用具吊り下げ
不動産業

屋外で使用する清掃用具、簾の吊り下げに使用。ステンレスSUS304製なのでサビに対して安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする