曜日別特売
P-236 ステンレスSフック ニッサチェイン 58932072

P-236 ステンレスSフック ニッサチェイン 58932072
P-236 ステンレスSフック ニッサチェイン 58932072

ステンレスSフック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(6個)
寸法B(mm)6
内容量1箱(6個)注文コード58932072品番P-236
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。

材質ステンレスSUS304寸法A(mm)14.2参考使用荷重(kg)1表面処理電解研磨寸法B(mm)6寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58932063
2021-08-15
用途: 屋外、水回りでの用具吊り下げ
不動産業

屋外で使用する清掃用具、簾の吊り下げに使用。ステンレスSUS304製なのでサビに対して安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする