ACE(エース)
ACE(エース)の 建具金物
ACE(エース)の ドア・扉金物
ACE(エース)の ドアキャッチ
三角締り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58932124
品番
中
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
用途
軽量ドアの断面に取付けて扉を閉め切るための金具。
扉と扉の枠に掘り込んでネジで取り付けます。
材質
真鍮
色
ゴールド
本体寸法(mm)
18×53
本数
(付属ビス)4