ACE(エース)
ACE(エース)の 建具金物
ACE(エース)の ドア・扉金物
ACE(エース)の ドアキャッチ
角座玉バネ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58932167
品番
PB-054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
簡易式の開戸・家具用のキャッチ金物です。木口に取り付けて使用しますので、金物が表から見えず、スッキリと収まります。
用途に合わせて大きさを選んで下さい。
材質
ブリキ
用途
扉側に本体、柱側に受け座を取り付けます。柱側に玉バネ部が入り込むよう掘り込み加工が必要です。
寸法A(mm)
38
寸法D(mm)
10.5
寸法E(mm)
14.5
寸法B(mm)
18.5
寸法C(mm)
2.5
仕上
金ニス