ACE(エース)
ACE(エース)の 蝶番・ヒンジ
ACE(エース)の 蝶番
ACE(エース)の 平蝶番
ステンレス PP ヒンジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
58932492
品番
PC-271
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
材質
ステンレスSUS430
用途
インセット扉用
仕様
(付属ビス)皿木ネジM3.0x20 12本入
セット内容
左右1セット
幅(mm)
(扉)450以下
高さ(mm)
(扉)700以下
質量(1セット)(kg)
(扉)2.6以下