ACE(エース)
ステンレス全回転取手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
58932711
品番
PD-379
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
上蓋、引込戸、開き戸の取手に使用。
材質
ステンレスSUS304
付属品
SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×20 2本
高さ(mm)
100
仕上
研磨
取手
全回転取手