ACE(エース)
ACE(エース)の 建具金物
ACE(エース)の 鍵・錠前
ACE(エース)の 空錠・ハンドル単体
襖フランス取手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58932754
品番
PD-399
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
材質
鉄
用途
襖用のフランス取手です。
仕様
(付属ビス)2本
寸法(mm)
(A)67、(B)11.5、(C)15
色
黒
取手
取手