アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの デスク・テーブル
アイリスオーヤマの 脇机・ワゴン
ウッドサイドチェスト キャスター付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58932767
品番
WSC-468
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
引き出し・扉付き・オープン収納と充実の収納力のサイドチェストです。
質量(kg)
14.9
色
ウォールナット
耐荷重(kg)
(約)全体35、天板10、底板10、引き出し5、固定棚板5、可動棚板5
棚板数(枚)
固定1、可動1
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
397×283×89
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
468×350×702
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
[オープンスペース]172×334×453、[扉内収納]上段:250×300×110、下段:250×319×330
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません