ACE(エース)
ACE(エース)の 建具金物
ACE(エース)の 引戸金具・折戸金具
ACE(エース)の 引手・手掛け
チリ出し引き手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
寸法(mm)
(A)90、(B)22、(C)72、(D)8.6、(E)0.4
注文コード
58932797
品番
PD-434
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレスSUS304
用途
室内、玄関、家具等のあらゆる一般引戸に使用。
付属品
SUS十字穴付皿木ネジ 2.4×13 2本
寸法(mm)
(A)90、(B)22、(C)72、(D)8.6、(E)0.4
種類
引手
仕上
ヘアーライン