PF-601 ステン二重鏡止め ACE(エース) 58932842

ステン二重鏡止め

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4個)注文コード58932842品番PF-601
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
用途
鏡止め用、スポンジ付です。
付属品取付ビス×4本材質ステンレスSUS430寸法(mm)30×28×10生地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58932842
2023-10-25
用途: 鏡掃サギヨウのため取り外しスポンジの劣化

付いていたものと同じものでしたぴったり合いました。

対象商品 : 58932842
2017-04-10
用途: 浴室の鏡交換時に使用

他社の商品は下側の金具は丸穴ですが、こちらはすべて長穴でした。
ネジがニッケルで水場では別途ねじを用意する必要があります。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする