ACE(エース)
ACE(エース)の 建具金物
ACE(エース)の ねじ・ボルト・ナット
フェルトアジャスター セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58932894
品番
PH-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
材質
(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
色
黒
寸法L(mm)
29
寸法M(mm)
M8x1.25
寸法D1(Φmm)
22
寸法D(Φmm)
25
寸法H(mm)
9.8
用途
床面のキズ防止