ACE(エース)
ACE(エース)の 建具金物
ACE(エース)の ねじ・ボルト・ナット
フェルトアジャスター セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法M(mm)
M8x1.25
色
ベージュ
注文コード
58932946
品番
PH-108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法M・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
材質
(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
色
ベージュ
寸法L(mm)
28.5
寸法M(mm)
M8x1.25
寸法D1(Φmm)
28
寸法D(Φmm)
32
寸法H(mm)
10.5
用途
床面のキズ防止