ACE(エース)
ACE(エース)の 建具金物
ACE(エース)の ねじ・ボルト・ナット
フリーロールアジャスター セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
34
注文コード
58933007
品番
PH-124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法L
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
本体は上下2構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。筺体を持ち上げずに高さが調整できます。
色
黒
タイプ
H
穴径(Φmm)
受座:3.2
寸法L(mm)
34
寸法H(mm)
54
耐荷重(kg)
60/1個
寸法D(Φmm)
50
適合ねじ(mm)
木ネジ:2.7
取付穴(mm)
14
寸法M(mm)
M10×1.5
調整範囲(mm)
0〜24
掘込深さ(mm)
39
用途
床面のキズ防止
材質
(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)PA(ナイロン)、(本体下部)PA(ナイロン)