マイティライン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 付属品標準:収納ケース(ショルダーベルト付)、レーザーメガネ、L型アクリル板(ターゲット)、脚先ゴム×3、受光器(MK-01NV)、ロッドアダプター(MLL-06)、受光器用単三アルカリ電池×2、リチウム電池(WLiー6000NV)×1、充電/ACアダプター(XS-0902000SJPU)、充電コード(USB-2、1丸ジャック)、AC100Vコード(USB-マグネット接点)、傾斜照射用アダプター(KS-90)、本体、三脚(MEL-175) 注文コード58933169 品番MG-NV51-RT
参考基準価格(税別)¥277,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は付属品2種類から選べます 他の種類を見る

NAVI機能 - 自動ライン合わせ・追従ライン合わせ
リモコンで本体回転・ライン切替可能です。
本体・受光器CHセットアップ機能
LDグリーン 縦4方向/横1方向+地墨点(赤)
2電源方式(リチウム電池/AC100V)
AC100Vマグネット接点コード採用
本体スイッチ タッチパネル式です。
斜めライン照射(アダプター付属)

付属品標準:収納ケース(ショルダーベルト付)、レーザーメガネ、L型アクリル板(ターゲット)、脚先ゴム×3、受光器(MK-01NV)、ロッドアダプター(MLL-06)、受光器用単三アルカリ電池×2、リチウム電池(WLiー6000NV)×1、充電/ACアダプター(XS-0902000SJPU)、充電コード(USB-2、1丸ジャック)、AC100Vコード(USB-マグネット接点)、傾斜照射用アダプター(KS-90)、本体、三脚(MEL-175) 仕様ライン幅:10mで±3.5mm以下 寸法(mm)H190×W140(突起物含む) 電源(V)リチウム電池電池、AC100アダプター 本体質量(kg)0.9(電池含まず) 波長(nm)ライン515、地墨650(LDグリーンライン/地墨ポイントは赤) 指示方式磁気ダンパー(ジンバル) 自動補正範囲±3° 回転機構360°回転・微調整機構 指示精度10mで±1mm以下 レーザー安全基準クラス2M 充電時間(時間)最大約3 連続点灯時間(時間)全灯で約10(リチウム電池使用時)※回転無動作時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする