曜日別特売
SSH-50 ステンレスSフックロングタイプ ニッサチェイン 58933201

SSH-50 ステンレスSフックロングタイプ ニッサチェイン 58933201
SSH-50 ステンレスSフックロングタイプ ニッサチェイン 58933201

ステンレスSフックロングタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)15
内容量1個注文コード58933201品番SSH-50
参考基準価格(税別)¥65販売価格(税込)¥69
販売価格(税別)
63

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。

材質ステンレスSUS304寸法A(mm)50参考使用荷重(kg)9表面処理電解研磨寸法B(mm)15寸法C(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-05-21
用途: 日曜大工の補助
その他業種

先にキャップがあると安心です。ふとした時に断面の処理を気にすることなく使えてます。サイズに対して比較的線径が細く、出番が多いです。水場でも使えますし、安価で助かります。

対象商品 : 58933217
2020-06-24
用途: 工具の吊り下げ
建設業・工事業

S字フックは100均カテゴリではあるものの、強度があり、細くてステンのものは少なく、かつこれは磁石に付かないので用途によっては使いやすい。

対象商品 : 58933201
2018-10-18
用途: ちょっとした物の引っ掛け
モリリン株式会社卸売・小売業

先っぽにカバーがついているのがいいですね。傷がつかない

1が参考にしています
対象商品 : 58933201
2016-05-09
用途: メタルラックに使用
運輸・通信業

メタルラックにちょっとしたものをひっかけるために使用しています。
先端にゴムが付いているので揺れて落ちることがなく便利です。

対象商品 : 58933217
2015-07-28
用途: 農作業用
農・林・水産業

ステンレス製でじょうぶ、申し分ないです。
価格が下がればなおよしなんですがね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする