ニッサチェイン
ニッサチェインの 内装商品
ニッサチェインの 吊り金具
ニッサチェインの Sカン・S字フック
Sフック ロングタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58933384
品番
TU-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
材質
鉄
色
黒
寸法A(mm)
100
参考使用荷重(kg)
13
表面処理
ビニコート
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
30
仕上がり寸法(mm)
5