角型エスカン

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58933524 品番 TU-605
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

両端が角型タイプのSカンです。

静止荷重(kg)2 材質ステンレスSUS304 寸法(mm)10×15×15×100 仕上研磨 板厚(mm)2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58933481
2024-07-16
用途:
和室長押に額等を飾るため

和室には長押があり、この木部に孔開けしてまで額縁等を飾りたくはありません。
そこで長押の厚みにピッタリサイズのこのエスカンを購入。
これにて安心して額縁の展示、障子の室内側に木製のブラインドの設置が可能となりました。

対象商品:
58933637
2023-12-19
用途:
絵画つり
その他業種

絵画をつり下げるのに使用しています。丈夫です。鞄つりにも使用しています。

対象商品:
58933524
2023-07-10
用途:
長押にカーテンレールを取り付けるのに、半分に切って穴を開けてレールを固定するブラケットとネジ留めしました。

厚みも2oで強度もあってとても良かったです。
あえてお願いできれば、コの字型の片足長いもの(買ったブラケットの二等分の物があれば

対象商品:
58933637
2021-01-03
用途:
コート掛け

コート掛けに使用しています。
正面から見ると細め(幅15mm)に見えますが、
この用途には十分な板厚でしっかりとしています。
スチール製・黒のものを購入しましたが、
塗装の品質もよくて満足です。
追加が必要になりましたら、またリピートします。

対象商品:
58933646
2020-10-02
用途:
室内ドアへの吊り下げ
自動車・二輪車・自転車関連業

厚さ30oのドアに割れない姿見を掛けるのに使用しました。固定用に短辺に穴あけ加工しましたが、安定感もあり見た目も満足しています。

対象商品:
58933515
2019-11-19
用途:
テニスコートのブラシ掛け
教育・研究機関

錆ついて壊れたのでステンレス製にしたくて購入した。
耐荷重が5s以上のが欲しかった。

対象商品:
58933551
2016-12-17
用途:
ハンドミキサー掛けフック

メタルラック用のステンレス製フックが見つからなかったので、代用品として使用。綺麗でさびないので、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする