ニッケル導体シリカガラス編組電線

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(30m) 注文コード 58933686 品番 TM 1.25 チャ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

耐熱性、耐食性に優れたニッケル導体にガラス・マイカ・ポリイミド複合テープを巻き、シリカガラス繊維で被覆した耐熱電線です。絶縁体には絶縁特性に優れているポリイミド塗料(茶褐色)を塗布しています。

用途特に高い耐熱性や耐食性が要求される電熱器などの口出し線や高温機器の配線などに使用されます。 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)0〜400 材質(絶縁体)テープ:ガラス・マイカ・ポリイミド複合テープ 公称断面積(mm2)1.25 導体構成(本/mm)50/0.18 導体外径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)3 編組絶縁体:シリカガラス編組 材質(導体)ニッケル線
関連資料:カタログ(0.17MB)
注意
※この製品は吸湿性があり、配線される場所の雰囲気により絶縁特性が異なります。湿気・水気のある場所での使用は避けてください。耐熱電線ですが、発熱を抑えたり、断熱性を有するものではございません。ご使用の電流が許容電流値内であっても自己発熱で電線が非常に高温になることがございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする