宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の フード付ガラリ
ステンレス製 U型フード付ガラリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58933716
品番
UK-UZEV100YFD-HL
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
フードワンタッチ取外式で、水切と特定防火設備該当品防火ダンパー付です。
寸法A(mm)
175
寸法B(mm)
97
寸法C(mm)
111
寸法D(mm)
85
寸法E(mm)
50
種類
U型フード付ガラリ
材質
(本体・ガラリ板・フード・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(温度ヒューズ)銅製
色
ヘアーライン・クリアー
適合パイプ
(内径)Φ97〜111
温度ヒューズ
UK-OFF72
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効換気面積(cm
2
)
72.1