UK-GBV100BFD-HL ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業 58933734 UK-GBV100BFD-HL ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業 58933734 UK-GBV100BFD-HL ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業 58933734

ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(Φmm)100 仕上ヘアーライン・クリア塗装 注文コード58933734 品番UK-GBV100BFD-HL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,680 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は呼び径・仕上など6種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。
ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。

呼び径(Φmm)100 寸法A(mm)148 寸法D(mm)77 寸法E(mm)50 寸法B(mm)97 寸法C(mm)111 適合パイプ(内径)Φ97〜111 厚さ(mm)(本体・ガラリ板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t1.5、(温度ヒューズ)t0.3 温度ヒューズUK-OFF72 材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製 付属品(+)ナベ頭剣先6mm×3本 種類丸型フード付ガラリ 仕上ヘアーライン・クリア塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)71.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58933743
2017-03-27
用途:
換気扇外壁
サンショー建築設計 様 (建設業・工事業)

仕上げが非常によい、製品精度がよいです、価格も安い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする